保護 メガネ 付き ヘルメットのおすすめ人気ランキング

2026/04/27更新
160件の「保護 メガネ 付き ヘルメット」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「インナーシールド付きヘルメット」、「ヘルメットにつける保護メガネ」、「ゴーグル付きヘルメット」などの商品も取り扱っております。
スライダー面付ヘルメット通気孔型 ホワイト ミドリ安全ランキング1位
1個
7,198税込7,918
当日出荷

シールド付ヘルメット ヴェンティープラス トーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業)ランキング2位
幅の広いくもり止め加工シールドレンズ付き(必要に応じてシールドレンズの出し入れ可能) ひさしにはキズがつきにくい特殊ハードコーティング加工・紫外線も99.9%カット。 消臭加工素材を採用した内装とアゴヒモ・通気性も抜群。 帽体に帯電防止加工をしていますので、ほこりが付きにくい。
用途飛来・落下物用。墜落時保護用。衝撃吸収ライナー(発泡スチロール)あり材質(帽体)ABS、(ひさし/通気孔カバー)ポリカーボネート質量(g)約544サイズ(cm)53~62材質(ヘッドバンド)ポリエチレン材質(シールド)ポリカーボネートひさし長さ(mm)約33材質(ハンモック)ポリエステル使用区分飛来・落下物用、墜落時保護用
1個
5,398税込5,938
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ(30種類の商品があります)

スミハット KKC3S-B 住ベテクノプラスチックランキング3位
グレースモークバイザーに加えてクリアーバイザーを追加。暗い室内作業でも視界を保てます。 KKC2、KKC2Sをリニューアル。40gの軽量化とメッシュハンモック内装の採用により、かぶりごこちの良さを追求しました。 シールドは本体内に収納されます。
用途一般作業用、荷物の積み下ろし作業、レジャー用、来客用適合KK3内装(メッシュ・ハンモック)、K3ライナー型式飛 TH4034 墜 TH4035寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)288×228×152内寸法(mm)長さ235×幅206シールドあり衝撃吸収ライナー通気孔あり
1個
6,998税込7,698
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ(30種類の商品があります)

防じんメガネヘルメット取付タイプ トーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業)ランキング4位
開閉ベンチレーション付き! レバーを大きくしたことで手袋を装着したまま操作可能! 開閉式ベンチレーションを備えたことで作業状況に応じて通気孔の面積を調整することが可能になりました。
材質【フレーム】軟質塩化ビニル/透明、【レンズ】くもり止め加工レンズ(セルロース)0.8mm厚、【ベンチレーション】PP樹脂、【スプリングバンド】ナイロン(繊維)、【スプリング】金属、【取付部】ナイロン樹脂質量(g)約105RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,798税込3,078
当日出荷

帽子取付用メガネ No.1400 トーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業)ランキング5位
トーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業)帽子取付用メガネ No.1400
有害な紫外線を99.999%カット! 帽子の種類は問いません。 ヘルメットや帽子のひさしに差し込むだけ。 視界が広いアール形。 レンズは歪のないポリカーボネート樹脂製。 特殊ハードコーティング加工で傷が付きにくい。 メガネをしたままでも使用可能。 レンズの上げ下げが自由。 レンズの巻上げができる。 差込部に鉛筆差しがついています。
用途防じん用、紫外線しゃ光用材質(レンズ)ポリカーボネート仕様UVカット、特殊ハードコーティング加工質量(g)約85紫外線透過率(%)0.0003以下形状一眼型(帽子取付用)機能紫外線カット、メガネ併用可、レンズ上下調整可RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,998税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

リリースボタンを親指で押しながらスライドさせるだけで簡単に内装の取り外しができます。発泡スチロール製の衝撃吸収ライナーと同等以上の性能を持つ「エアライト」を搭載しています。ヘルメット内部に風が流れやすいため、温度や湿度の上昇を防ぎます。
用途電気絶縁用。(使用電圧7000V以下)飛来・落下物用墜落時保護用電気用質量(g)535名入れ2018年トラスコ掲載ページ6 0118
1個
7,998税込8,798
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ(6種類の商品があります)

ヘルメットに装着可能であり、不使用時はレンズ部分を持ち上げておくことができます。
材質(レンズ)ポリカーボネートタイプB材質(フレーム)ナイロンテンプル色ブラック2018年トラスコ掲載ページ6 0007
1個
2,198税込2,418
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

1個
6,298税込6,928
当日出荷

安全性・快適性を追求したハイスペックモデルです。優れた通気性能で、熱中対策に貢献します。帽体と内装の重量最適化を図り、軽量かつ強度の両立を実現しました。 ワンタッチで内装の簡易着脱が可能です。後頭部から雨水を逃がす、新形状のレインガードが付いています。 角のないスムース設計の新型RAバンドで、後頭部にフィットし、被り心地が更に向上しました。 収納可能な業界最大幅のワイドシールド面で、側面からの飛来物からも眼を守ります。 ワンタッチで簡単にシールド面の交換が可能です。光の歪み、屈曲を最小限に抑えたワイドシールド面です。
用途飛来・落下物・墜落時保護・電気用。電気絶縁用。(使用電圧7000V以下)材質帽体・スライダー面:ポリカーボネート樹脂頭囲(cm)52.5~63.0仕様衝撃吸収αライナー付、新型RAバンド、M型ワンタッチあごバンド、脱げ防止機構、国家検定合格品、シールド面衝撃強度:JIS T8147準拠/ハードコーティング質量(g)510寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)293×227×148使用区分飛来・落下物用、墜落時保護用、電気用
1個
8,498税込9,348
当日出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ(14種類の商品があります)

次世代の高性能ヘルメット。 通気性アップ、視野の拡大、フィット感アップを実現。 ひさしにはキズが付きにくい特殊ハードコーティング加工・紫外線も99.9%カット。 消臭加工素材を採用した内装とアゴヒモ(帯電防止糸のステッチ入り) 帽体:帯電防止処理をしていますので、ほこりが付きにくい。
質量(g)約440サイズ(cm)53~62ひさし長さ(mm)約40
1個
3,698税込4,068
当日出荷
バリエーション一覧へ(21種類の商品があります)

開閉ベンチレーション付き。 接眼部に柔らかいエラストマー樹脂を使用。
仕様UVカット、くもり止め加工、メガネ併用可、開閉ベンチレーション(4ヶ所)レンズ両面防曇材質(フレーム)ポリプロピレン+エラストマー(接顔部)、(レンズ)強化ポリカーボネート、(ベンチレーション)ABS、(スプリングカバー)ナイロン質量(g)約108レンズ色クリアRoHS指令(10物質対応)対応
1個
4,498税込4,948
当日出荷

シールド面にミラーコーティングを施すことで、可視光線の透過率を50%に軽減し、屋外作業などにおける眩しさによる危険を防止します。 優れた通気性能で、熱中対策に貢献します。 (従来品に比べ、約3℃のヘルメット内部温度の低減が可能) 帽体と内装の重量最適化を図り、軽量かつ強度の両立を実現しました。 (従来品比-30g) 収納可能な業界最大幅のワイドシールド面で、側面からの飛来物からも眼を守ります。 (従来品比+63mm) 安全性・快適性を追求したハイスペックモデルです。 ワンタッチで内装の簡易着脱が可能です。 後頭部から雨水を逃がす、新形状のレインガードが付いています。
用途飛来・落下物・墜落時保護用色(帽体)ホワイト頭囲(cm)52.5~63仕様通気孔:あり、衝撃吸収ライナー:あり、衝撃吸収αライナー付、新型RAバンド、M型ワンタッチあごバンド、脱げ防止機構トラスコ品番120-0452質量(g)510タイプシールド面付規格国家検定合格品、シールド面衝撃強度:JIS T8147準拠/ハードコーティング使用区分飛来・落下物用、墜落時保護用
1個
9,398税込10,338
当日出荷

差し込みスライド縦回転式タイプ。鼻部盛り上げ加工。上下自在式。前後調整可。
材質ポリカーボネイト形状一眼型(ヘルメット取付用)材質(レンズ)ポリカーボネート適合(ヘルメット):MP型、野球帽型、溝付型、全周ツバ付型質量(g)85方式差し込みスライド縦回転レンズ厚さ(mm)1.5寸法(高さH×幅W)(mm)80×240
1個
3,998税込4,398
当日出荷

シールド面を帽体内部に自由に出し入れできます。布の帽子に比べ静止した物体に頭をぶつけた時の障害の軽減が優れています。強靭なポリカーボネート製のシールド面を使っています。通気孔で頭部のムレを軽減します。
用途飛来物などで、目の災害が発生する作業環境。機械設備。色(帽体)ホワイト材質帽体:ポリエチレン(PE)仕様フェイスシールド面:収納式トラスコ品番418-5111質量(g)320サイズ(cm)55~62外形寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)212×276×146内装高性能ヘッドバンドEPAを装備
1個
4,998税込5,498
当日出荷

ヘルメット取付型の簡易型シールド
用途切削、刈払い等の作業 木工、製材等の作業 機械操作、研磨作業形状ヘルメット取付型防災面レンズ色クリア材質レンズ:アクリル材質(レンズ)アクリルトラスコ品番812-1916質量(g)50RoHS指令(10物質対応)対応再生紙使用マーク適合
1個
2,398税込2,638
当日出荷

理研オプテック保護ゴグル
視界が広いワイドビューフレーム(耐燃性カバー付スプリングバンド)。JIS規格品、UVカット、メガネ併用、レンズ交換、マスク併用
材質フレーム:軟質塩ビ、レンズ:ポリカーボネート0.8mm VF、バンド:伸縮バネ質量(g)101寸法186(W)×87(H)×57(D)レンズVF色(フレーム)ブルー通気性【通気】ベンチレータなし
1個
3,998税込4,398
5日以内出荷

クリップで帽子やヘルメットのつば等に装着して使用することが可能です。
仕様防曇加工:○、防傷加工:○、UVカット:○、角度調整:○、ノーズパッド:○レンズ色クリア材質(レンズ)ポリカーボネートトラスコ品番834-5476質量(g)25.3材質(フレーム)ナイロンテンプル色ブラックレンズ厚さ(mm)1.82018年トラスコ掲載ページ6 0007
1個
2,198税込2,418
当日出荷

全方向スライド回転収納式タイプ。鼻部盛り上げ加工。上下自在式。前後調整可。
用途MP型ヘルメット用材質ポリカーボネイト形状一眼型(ヘルメット取付型)材質(レンズ)ポリカーボネート適合(ヘルメット)MP型質量(g)75方式全方向スライド回転収納レンズ厚さ(mm)1.5寸法(高さH×幅W)(mm)80×240
1個
2,898税込3,188
当日出荷

ヘルメットに装着可能であり、不使用時はレンズ部分を持ち上げておくことができます。
材質(レンズ)ポリカーボネートタイプA材質(フレーム)ナイロンテンプル色ブラック2018年トラスコ掲載ページ6 0007
1個
2,198税込2,418
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

雨だれを防ぐ溝付タイプ、側面からの圧力にも強い構造です。シールド面のみの交換が可能です。帽体とひさしは強固な一体成形で、過酷な使用条件と想定した高い強度を実現しました。丈夫でゆがみの少ないポリカーボネート製射出成形品のHGシールドが、目や顔をしっかりガードメガネをしたまま装着可能
用途飛来・落下物・墜落時保護・電気用(使用電圧7000V以下)。仕様衝撃吸収ライナー付、高機能ヘッドバンドEPA(片手間簡単調整、ぐらつき防止機能付)、ワンタッチバックルあごひも付トラスコ品番418-5234質量(g)615外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)295×227×163可視光線透過率(%)(シールド)90.5バイザーグレー(透明)シールド透明名入れ
1個
8,898税込9,788
当日出荷